HDMI延長器
HDMI信号の伝送距離をLANケーブルで延長できる、送信機と受信機のセットです。
送信機にはBlu-rayレコーダーやゲーム機、パソコンなどのHDMI出力端子を持つ映像機器を、受信機にはHDMI入力端子を持つテレビやパソコン用ディスプレイを接続します。
ディスプレイとBlu-rayレコーダーなどを離れた場所に設置でき、店舗や部屋でのレイアウトの自由度が高まります。
送信機と受信機との接続はLANケーブル(CAT 5e/6)だけ。 配線が容易にできる為、ホームシアターなどの設置にも簡単に設置することが可能です。
送信機のHDMIポートに接続された機器のHDMI信号は、LANケーブルを介して受信機のHDMIポートに接続されたディスプレイに送信されます。 送受信機には、延長用のLANポートとは別にイーサネット接続(100BASE-T)用のLANポートを2ポート搭載。 送信機のLANポートにルーターを接続して、受信機のLANポートにつながれたパソコンや家庭用ゲーム機などでネットワーク通信をおこなうことも可能です。また、HDMIとイーサネットを同時に延長することも可能です。
送信機側の接続コネクタに添付のIRトランスミッターを接続することで、赤外線のリモコンを使って、Blu-rayレコーダー(プレーヤー)やゲーム機などを操作可能。 映像を確認しながらリモコンを使って、レコーダーを操作できます。 またHDMI-CEC機能対応で送信機側(レコーダー等)から離れた受信機側(テレビ)の電源入力操作も可能です。
フルHD・各3D方式に対応。DVI-HDMI変換アダプター(別途ご用意ください)を用いることにより、DVI端子を搭載したディスプレイも接続可能です。
前面のインジケータには、POWER、ACTIVE、LINK、HDCP、のLEDが配置されています。
それぞれを確認することで現在の動作状況を把握でき、万が一トラブルが発生した際にも、原因を特定しやすくなります。
- コネクタ
- 【送信機】HDMI入力:HDMIタイプAメス×1、HDMI出力:-、ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1、電源:DCジャック×1、リモコン通信:IRトランスミッター用×1、イーサネット(100Mbps/100BASE-T):RJ-45メス×2、アース端子:M3ネジ×1
【受信機】HDMI入力:-、HDMI出力:HDMIタイプAメス×1、ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1、電源:DCジャック×1、リモコン通信:-、イーサネット(100Mbps/100BASE-T):RJ-45メス×2、アース端子:M3ネジ×1
- 仕様
- 【最大ピクセルクロック】340MHz
- セット内容
- REX-HDEX100A(受信機×1、送信機×1)、IRトランスミッター×1、ACアダプター(5V2A)×2、ユーザーズマニュアル
- 質量(g)
- 送信機:約280、受信機:約280(本体のみ)
- 外形寸法(mm)
- 116×75×29(突起部含まず)
- 規格
- HDMI (CEC対応・HEC、ARCには対応していません)
- 材質(ケース)
- メタル
- 電源電圧(V)
- DC5
- 消費電流(mA)
- 送信機:Typ.550 受信機:Typ.980
- 動作環境
- 温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
- 最大延長(m)
- 100
- 対応解像度
- 1080p (1080p@60Hz、1080p@50Hz、1080@30Hz、1080p,24Hz)、1080i、720p、576p、480p、WUXGA、UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA
- 内容量
- 1個
PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥108,878¥98,980カテゴリ






















