曜日別特売
モノタロウ

マグネット ツールホルダー

マグネット ツールホルダー - モノタロウ
(20件のレビュー)

表裏2種類の磁石で工具の保管整理を行い、また表に装着させたまま持ち運びも可能。

用途ツールワゴン、キャビネットへマグネットで取付、工具の整理・保管。吸着力(N)19.6質量(g)590寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×305×14内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18500283300
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1850028330064429025-300 マグネットハンガー 幅広タイプ モノタロウ 64429025マグネットハンガー 幅広タイプモノタロウ1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18500283
2021-04-01
用途: バイクメンテナンス用に
製造業

ハンドルを持ち上げるとカムでマグネットを外しにかかるんですね。
壁に着磁可能なSUS板を貼ってそこにこのホルダーを取りつけています。
まだこれといって固定場所が決まっていないのですが、プライヤーや巻き尺ポケット尺やはさみなど、身の回りでどっかへ行ってしまって探さないと出てこないものを張り付けています。
マグネットホルダーは使い始めると元に戻れないほど使い勝手が変わります。

対象商品 : 18500283
2021-03-31
用途: 機械整備
建設業・工事業

よくつくので注意が必要です。
色々付けてスチール製の棚の柱に
ソケットを差さないホルダーにと便利です

対象商品 : 18500283
2021-02-25
用途: オートバイ整備
その他業種

ソケット・ビット、ドリル類の整理ができ大変満足しています。
シール部分を剥がして使いたかったのですが、かなりしっかりついているのでそのまま使うことにしました。

対象商品 : 18500283
2021-03-20
用途: 自動車メンテナンス工具保管
その他業種

スパナなどよく使う工具保管してます
磁力も強く満足できる商品です

対象商品 : 18500283
2021-01-29
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ツールキャビネットに付けて工具の整理に使っていますがとても便利です。

対象商品 : 18500283
2020-06-10
用途: エアコン分解組み立て時
マックスエアコンセンターサービス業

10年ぐらい前にホームセンターで購入して愛用していたのですが、かなり古くなったので追加購入しようと思っていました。しかしどこのホームセンターにも在庫はなくモノタロウならあるかと検索していたら見つけました。物も同じで安心しました。エアコンクリーニング時の分解組み立てで使用しているネジ類を付けるのに重宝しています。

対象商品 : 18500283
2020-07-27
用途: 工具の整理
製造業

ボックスに入れていると探すのに苦労しますが張り付けていると一目瞭然!使い易くなりました。

対象商品 : 18500283
2020-07-04
用途: 手が届く場所に設置してよく使う工具をくっつけてます
株式会社京都ダイセット

重いものでも工具レベルならしっかり張り付いてくれます。
離れ具合もちょうどよく2個目を購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする