エムーゲ(EMUGE)
ソフトシンクロ・タップホルダー
寸法D2(Φmm)
25
寸法L2(mm)
57
機能
微小伸縮機能、内部給油対応
寸法L4(mm)
5
適合コレット
ER(GB)タイプ
最大クーラント圧(bar)
50
最大使用引張圧縮力(N)
0.5/0.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D3(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18552153
F3151G26.1.44
73
34
34
¥
114,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18552162
F3153G26.1.44
87.3
45
50
¥
135,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください