レジスター IM-床下B型

レジスター IM-床下B型 アイエム

種類角型レジスター 材質(本体)アルミ 仕様スライド開閉式 寸法D(mm)8 寸法C(mm)0.8 仕上ホワイトグレー色アクリル焼付塗装 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
換気面積(cm2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18504806 B3015 300 150 64.35
8,100
 
 
取扱い終了

返品不可
18504815 B4020 400 200 143.56
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
18504824 B3015(アミ付) 300 150 64.35
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18504833 B4020(アミ付) 400 200 143.56
13,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする