ガラリ フラッティー型FD

ガラリ フラッティー型FD アイエム

種類丸型ガラリ 材質(本体)ステンレス 仕様防火ダンパー付 仕上ステンカラー塗装 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
換気面積(cm2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18505287 100Φ 59 6 139 95 20.1
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18505296 150Φ 72 7 189 147 58.67
14,100
 
 
取扱い終了

返品不可
18505305 100Φ(アミ付) 59 6 139 95 20.1
13,100
 
 
取扱い終了

返品不可
18505314 150Φ(アミ付) 72 7 189 147 58.67
15,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする