曜日別特売

プッシュ式レジスター(角型・高気密・エアアジャスター(R)付)

プッシュ式レジスター(角型・高気密・エアアジャスター(R)付) - 大建プラスチックス

アジャスターリングは10度ごとに向きを調整できます。
操作部裏面にパッキンを設け、結露水による壁汚れを軽減する対策を施しています。
シャッターの中央部を押すとシャッターが4段階に作動し、通気量の調節ができます。
シャッター・操作部は脱着可能です。フィルター・換気口内部のお手入れが出来ます。

仕様アジャスターリング180度、除塵率フィルター付53%材質ABS樹脂新ホワイト種類角型レジスター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ
開口面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18529394100MPSK5-F-AA14010498SU100(100×106mm)、VP100(100×114mm)26.7
3,000
取扱い終了
18529403150MPSK5-F-AA195154148LP150(150×156mm)45.6
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする