曜日別特売
100MPSK5-F-AA プッシュ式レジスター(角型・高気密・エアアジャスター(R)付) 大建プラスチックス 18529394

プッシュ式レジスター(角型・高気密・エアアジャスター(R)付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18529394品番100MPSK5-F-AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

アジャスターリングは10度ごとに向きを調整できます。
操作部裏面にパッキンを設け、結露水による壁汚れを軽減する対策を施しています。
シャッターの中央部を押すとシャッターが4段階に作動し、通気量の調節ができます。
シャッター・操作部は脱着可能です。フィルター・換気口内部のお手入れが出来ます。

仕様アジャスターリング180度、除塵率フィルター付53%材質ABS樹脂新ホワイト種類角型レジスター寸法A(mm)140寸法B(mm)104寸法C(mm)98適合パイプSU100(100×106mm)、VP100(100×114mm)開口面積(cm2)26.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする