パイプジョイント(塩ビパイプ用)

パイプジョイント(塩ビパイプ用) 大建プラスチックス

塩ビパイプの端部に連結して使用する延長パイプです。
壁との距離に応じて、PJD(止水板付)と組合わせてご使用いただけます。
コンクリート打設後、断熱材吹き付け前の段階での施工をおすすめします。
塩ビパイプに差込みにくい場合には、切込みマークにしたがって端部の一部を切り取ってご使用ください。

材質ABS樹脂 ブラック 内容量1個
関連資料: 施工方法
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18530514 KD75PJ 74.8 79 73.2 75.5 SU75(75×80mm)
300
 
 
取扱い終了
18530523 KD100PJ 99.8 104 98.2 100.5 SU100(100×106mm)、VP100(100×114mm)
330
 
 
取扱い終了
18530532 KD150PJ 149.8 154.5 148.2 150.5 LP150(150×156mm)
520
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18530514 KD75PJ 74035168 KD75PJ KD75PJ パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉 74035168 パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉 1個 299 税込329 ブランド変更及び注文コードが変更になりました
18530523 KD100PJ 74035177 KD100PJ KD100PJ パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉 74035177 パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉 1個 318 税込350 ブランド変更及び注文コードが変更になりました
18530532 KD150PJ 74035186 KD150PJ KD150PJ パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉 74035186 パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉 1個 499 税込549 ブランド変更及び注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする