ミニ食器棚

ミニ食器棚 - 不二貿易ミニ食器棚 - 不二貿易ミニ食器棚 - 不二貿易ミニ食器棚 - 不二貿易ミニ食器棚 - 不二貿易ミニ食器棚 - 不二貿易ミニ食器棚 - 不二貿易ミニ食器棚 - 不二貿易
(4件のレビュー)
材質ガラス/プリント紙化粧繊維板内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
型番
板厚(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1856674781908-CP434412430×290×440400×273×400
5,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
お客様組立品
60389428819099CP6044-600×290×440-
6,750
5,398
5,938(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18566747
2023-01-04
用途: 事務所の食器棚として
合同会社UDAビジネスサポートサービス業

ひとり事務所なので小ぶりな食器棚を探していたところこちらの商品に行き当たりました。
組み立てもさほど時間がかからず良い買い物をしました。

対象商品 : 18566747
2021-12-21
用途: 回りの物をかたずける時に
サービス業

価格もリーズナブルで組み立ても簡単で良い商品です。

対象商品 : 18566747
2020-04-08
用途: 退院して、1人ワンルームで暮らす母の為に小さめの食器棚を探してました。
その他業種

母が施設に入るまでの短い期間仕様だったので
お値段がリーズナブルで購入しました。
最後の工程の、揺れ防止に取り付けるねじがなかなか板に入らなくて結局ネジは諦めました。
でも冷蔵庫の幅にピッタリだったのでとても満足です。

対象商品 : 18566747
2017-07-10
用途: 食器入れ
日昌産業株式会社

少し小ぶりであるが充分使用可能です。いい商品と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする