アーテック[学校教材・教育玩具]
Artecブロック ハーフA
材質:ブロック:ABS。セット内容:ブロック ハーフA×8pcs
用途
ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。
寸法(mm)
20×20×10
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18618206
77755
赤
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618215
77756
ピンク
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618224
77757
薄ピンク
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618233
77758
青
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618242
77759
水
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618258
77760
薄水
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618267
77761
黄
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618276
77762
薄黄
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618285
77763
ペールオレンジ
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618294
77764
オレンジ
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618303
77765
緑
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618312
77766
黄緑
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618328
77767
薄緑
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618337
77768
紫
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618346
77769
薄紫
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618355
77770
グレー
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618364
77771
薄グレー
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618373
77772
茶
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618382
77773
白
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618398
77774
黒
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アーテックブロック
参考になった