アーテック[学校教材・教育玩具]
Artecブロック ハーフB
材質:ブロック:ABS。セット内容:ブロック ハーフB×8pcs
用途
ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。
寸法(mm)
20×20×10
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18618407
77775
赤
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618416
77776
ピンク
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618425
77777
薄ピンク
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618434
77778
青
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
当日出荷
18618443
77779
水
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618452
77780
薄水
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618468
77781
黄
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618477
77782
薄黄
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618486
77783
ペールオレンジ
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618495
77784
オレンジ
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618504
77785
緑
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618513
77786
黄緑
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618522
77787
薄緑
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618538
77788
紫
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618547
77789
薄紫
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618556
77790
グレー
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618565
77791
薄グレー
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618574
77792
茶
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618583
77793
白
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18618592
77794
黒
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アーテックブロック
参考になった