アーテック[学校教材・教育玩具]
Artecブロック 回転軸
材質:ABS。サイズ:20×20×21mm。セット内容:補助パーツ 回転軸×8pcs
用途
ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。
寸法(mm)
10×10×10
色
白
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18619012
77817
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アーテックブロック
参考になった