対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:SHF309■動作電圧(VCC):3.3~5V■最大感度波長(Snax):860nm■感度範囲(Smaxの10%)380~1150nm■出力電圧:0V~VCC対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)材質:ABS。サイズ:20×36×20mm