曜日別特売

センサー接続コード(3芯)

センサー接続コード(3芯) - アーテック[学校教材・教育玩具]センサー接続コード(3芯) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

コネクター:2.54mmピッチ
材質:PVC

用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質PVCコネクタ2.54mmピッチ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1861924715312630
オープン
319
351(税込)
当日出荷
1928485215312515
オープン
255
281(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18619247
2020-03-24
用途: いくつかのセンサーを使うプログラミングを作った。
教育・研究機関

いくつかのセンサーを使うプログラミングを作ったので、買い足してよかった。

対象商品 : 19284852
2019-09-28
用途: パソコン教室の教材に使用しました
有限会社シップスサービス業

プログラムロボットカー台座セットの追加教材として使用しました。金額も安くプログラムの幅も広がるのでとても良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする