曜日別特売

ロボット用DCモーター

ロボット用DCモーター - アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用DCモーター - アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用DCモーター - アーテック[学校教材・教育玩具]

材質:ABS。サイズ:20×20×80mm

用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)20×20×80質量(g)34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18619326153149
オープン
1,182
1,300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする