アーテック[学校教材・教育玩具]
Artecブロック 丸単品 白/黒
材質:ABS。サイズ:Φ20mm。セット内容:補助パーツ 丸×10pcs
用途
ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。
材質
ABS
色
白/黒
質量(g)
13
寸法(Φmm)
20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18619362
77815
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アーテックブロック
参考になった