曜日別特売

Artecブロック ハーフC

Artecブロック ハーフC - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ハーフC - アーテック[学校教材・教育玩具]

【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2014年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。全方向への連結が可能で、小さいお子さまでも、想像した形をどんどん形にしていけます。
材質:ABS。サイズ:20×28×10mm。セット内容:ハーフC 薄水 8pcs

用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)20×28×10薄水質量(g)18内容量1セット(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1861946677887
オープン
240
264(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アーテックブロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする