マグネット トレイ プラスチック製 角型
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!プラスチック製なので軽く、色別に分ける事でサイズや種別が管理しやすいです。
材質ABS
形状角形
寸法(mm)239×140
質量(g)540
深さ(mm)30
磁力800ガウス
内容量1個
注意
※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18638777
2021-08-25
- 用途:
- 車のメンテナンス
スピードショップモーリス 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
外したボルトやナットを紛失せずに済みます。重宝しています。再度購入しようとしたら取扱がなくなっていました。再度取り扱ってほしい物ですね。
- 対象商品:
- 18638777
2021-03-18
- 用途:
- バイクメンテナンス用の部品入れ用
製造業
今までこういうトレーを使用したことがありませんでした。
今回、購入してすぐに車のバッテリーを交換することになり、さっそく使用して、トレイが大きいため工具やねじ、ビット等を落とす心配なく置いてかつ、ボンネットを開けたところの板金に張り付いてくれるので大変満足しています。
マグネットが強力なので、立てても部品が落ちませんし、しまう時も板に張り付いてくれるので場所も取らない。非常にいい商品でした。
- 対象商品:
- 18638752
2021-02-25
- 用途:
- オートバイの整備
マグネットがとにかく強力で、トレー本体もしっかりとした作りのため、
大型の重量部品までもしっかりとキープ出来、助かっています。
- 対象商品:
- 18638768
2021-04-28
- 用途:
- ネジや工具を置くのに
有限会社鈴木 様
ねじは勿論ですが、ソケットを置くのに使用しています。
思っていたよりマグネットがちょっと弱いかな。
価格はセール価格で安く買えたので満足です。
- 対象商品:
- 18638752
2020-10-28
- 用途:
- マイカーのメンテナンス時
建設業・工事業
とれも強力な磁力で、エンジンルーム内の凸凹した部分にもきっちり張り付きます。
工具やボルト・ナット類を無くすことから心配から解放され、安心して作業に集中できます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10