曜日別特売

ROADSMART Ⅲ

ROADSMART Ⅲ - DUNLOP(ダンロップ)ROADSMART Ⅲ - DUNLOP(ダンロップ)ROADSMART Ⅲ - DUNLOP(ダンロップ)

最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。
しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。
しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。
グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全23種類を絞り込む
タイヤサイズ
リム径(inch)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
タイヤサイズ
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18645384318247120/70R14M/C 55H14
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645393318249120/70R15M/C 56H15
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645418318189120/70ZR17M/C (58W)17
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645454318251160/60R14M/C 65H14
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645463318253160/60R15M/C 67H15
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645506318205180/55ZR17M/C (73W)17
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50002409329738120/70ZR17M/C (58W)17
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50002418329739180/55ZR17M/C (73W)17
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50002427329941120/70ZR17M/C (58W)17
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50002436329942160/60ZR17M/C (69W)17
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645524318219190/55ZR17 M/C (75W) TL17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
18645402318181120/60ZR17 M/C (55W) TL17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645427318193130/70ZR17 M/C (62W) TL17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645436318243110/80R18 M/C 58V TL18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645445318197120/70ZR18 M/C (59W) TL18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645472318239160/60ZR17 M/C (69W) TL17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645488318229160/70ZR17 M/C (73W) TL17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645497318201170/60ZR17 M/C (72W) TL17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645515318207190/50ZR17 M/C (73W) TL17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645533318215190/60ZR17 M/C (78W) TL17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645542318245140/70R18 M/C 67V TL18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645558318223150/70ZR18 M/C (70W) TL18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645567318233170/60ZR18 M/C (73W) TL18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1864552431821953296575335897318219 TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ) 53296575TOURING RADIAL ROADSMART ⅣDUNLOP(ダンロップ)1本
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする