DUNLOP(ダンロップ)
D256
新車装着純正タイヤ。
タイヤサイズ
180/55R17M/C 73H
リム径(inch)
17
適合
リア
タイプ
TL
パターン
D256
主な適合車種
[ホンダ]GL1800 F6C('14~)
タイヤ幅(mm)
180
速度記号/荷重表示
73H
偏平率(%)
55
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18646136
310419
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません