DUNLOP(ダンロップ)
Qualifier
新車装着純正タイヤ。
タイプ
TL
リム径(inch)
17
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
パターン
主な適合車種
速度記号/荷重表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18646188
321225
120/70ZR17 M/C (58W) TL
Qualifier F
[スズキ]GRADIUS400('10~)
(58W)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18646197
321229
160/60ZR17 M/C (69W) TL
Qualifier
グラディウス400 ABS 2010-2017年式:リアに使用
(69W)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください