曜日別特売

圧力チェッカ

圧力チェッカ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力チェッカ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力チェッカ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

1個の圧力計での回路圧力を開閉用します。

呼び2配管接続方式Rcねじポート数1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
最高使用圧力(MPa)
ドレン排出
操作力(N)
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16364775PC1-1T1-0227なし20~60取付:G1/2ジョイント付
11,880
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
16364784PC1-1T2-0227なし20~60取付:Rc1/4
11,880
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
16364793PC3-1T1-D-02221あり80取付:G1/2ジョイント付
13,900
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
16364802PC3-1T2-D-02221あり80取付:Rc1/4
14,110
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする