3WAY正弦波インバーター 400W

3WAY正弦波インバーター 400W 大橋産業(BAL)
(15件のレビュー)

瞬間最大800Wの大容量で起動電力に対応。6種類の安全保護回路を搭載。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。

入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100/DC12/DC5 質量(g)725(付属コード含まず) 出力(USB)DC5V 2.4A(2口合計)、(アクセサリーソケット)10A未満 最大出力(W)450、(瞬間最大)800 端子形状Aタイプ(USB) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×180×50(端子部分を除く) 定格出力(W)400 入力方式バッテリー接続(電源) 出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付) 出力波形正弦波 使用環境温度(℃)0~40 回路方式P.W.M方式 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接保護回路 ヒューズ25A×2(本体に内蔵) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18745965 No.1787
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18745965 No.1787 09112638 2822 2822 DC/AC正弦波インバータ400W 大橋産業(BAL) 09112638 DC/AC正弦波インバータ400W 大橋産業(BAL) 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途:
直流バッテリ(12V)から、交流100Vの電源確保に使用。
教育・研究機関

停電時の照明用電源を確保する際利用。手軽に準備できて重宝してます。

対象商品:
18745965
2021-07-06
用途:
車の中でAC100V機器を使う時

この商品は検品がとても甘い商品だと思います。

理由は3点あり、一つはインバーター本体とバッテリーを接続するためのターミナルがかなり緩い状態で手で回したらあっさりと共回りしてしまいました。
また、その際にインバーター本体を分解して判明したことですが、圧着端子の熱収縮チューブが長すぎて熱収縮チューブを巻き込む形でターミナルにねじ止めされてました。
他にも圧着端子がプラスとマイナスで裏表逆向きにターミナルに接続されておりました。
定格400Wとは言え入力側は12Vで入るところです。
少なくても30Aは流れるであろう部分にそのような初歩的なミスがある状態で出荷されてるのは残念でなりません。危険極まりない状態です。

二つ目は説明書の通りにエンジンを掛けた状態でバッテリーに繋いで動かしたら低電圧エラーが出てまともに使える状態ではなく、原因を調べてみたところ入力側のターミナルの接触面に油膜のような物が付いており、綿棒で綺麗にふき取って組み直したところちゃんと動くようになりました。

3つ目は内蔵されてるクーリングファンの動作についても説明書を見てもファンが付いてるという説明だけで、どのようなタイミングでどのような動作で動くかという物が一切書いてませんでした。
実際に負荷を掛けてみたところ、内部温度が上がると共に回転数がリニアに上がる仕様でした。
そのため、ファンの回転がオン・オフではないのでファン停止寸前や回転しそうなタイミングになると独特のノイズが出ます。
これについても説明が無く、上記仕様のためファンが回転してない停止状態にも関わらずキュルキュルって小さいノイズが出たら不安になります。

これらの問題を自分で解決できる人には安く入手出来るありがたいインバーターですが、解決出来ない人にとっては安物買いの銭失いになる可能性が高いのでお勧め出来ません。

実運用するまでは上記問題がありましたが、今ではすこぶる調子が良いです。
車の中でAC100V、しかも正弦波が扱えるので今のところ異常動作を起こした機器はありませんでした。
LED投光器の充電やスマートフォンの充電、それに熱中症対策として導入している40Wの扇風機・小型冷蔵庫など数々の機器を繋いでテストしてみましたがどれも問題なく動き費用対効果としては大変満足しております。
また、本体の裏側にシガーソケットがあるのも大きくポータブルDVDを使うにあたっては施工前のように使う事が出来ました。
この点はすごく良かったですが、製品の検品が甘すぎると感じました。

16人が参考にしています
対象商品:
18745965
2021-01-31
用途:
乗用車に
建設業・工事業

いままでトヨタのハイブリッド車を乗っていたので家庭用電源は当たり前のように使用していました。が、車をコンパクトカーに入れかえコンセントがない不便さを痛感。バッ直のインバーターまでは入らないのでシガー電源から変換できるこれにしました。ハイエースにも同じメーカー品を使っていて問題ないので。スマホやSwitchの充電に使ってます。

2020-09-08
用途:
停電時の非常電源
サービス業

リンナイのガス給湯器とパナソニックの500リットルクラスの冷蔵庫の動作を確認しました。
台風時の停電もひとまず安心です。

対象商品:
18745965
2020-08-23
用途:
車輌以外に電源が無い屋外での、蛍光灯点燈のため。
サービス業

コンパクトで、車輌のバッテリーに接続して問題なく蛍光灯を点燈できました。
動作時の音も無く、希望通りでした。

対象商品:
18745965
2020-09-24
用途:
シールドバッテリーと組み合わせてポータブル電源として
卸売・小売業

パッケージがまるでアイオーデータとかバッファローの機器のようで驚きました。まだバッテリーが届いていないので性能についてはなんとも言えないです。

対象商品:
18745965
2020-04-27
用途:
車内でAC100V機器の使用
佐竹技研 様 (サービス業)

今までも大橋産業(BAL)3WAY正弦波インバーター 100Wを使用していました。車内で使用するAC100V機器が増えて過負荷になったため、400Wに買い替えました。
100Wと外形が同じなので、設置場所そのままで置き換えられて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
18745965
2019-02-28
用途:
サブバッテリーに繋いでポータブル電源として
製造業

今まで矩形波の電源を使用していて、車内で電気毛布等を使用していても
とりあえず温まっていましたので不満は無かったのですが、こちらの
正弦波電源に変更してからは温まり方がまったく違いました。
いつもの倍くらいの温度に感じて、温度コントローラーを強から中に
しました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2人が参考にしています
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする