ミル付きミキサー ヘルシーミックス
丈夫で切れ味鋭い 「Wフィンチタンコートカッター」
ふたロックとハンドルロックを解除すると運転可能となる「安全ダブルロック構造」
ふりかけ、マヨネーズもラクラクできる「ウェット&ドライミル」
ふりかけやドレッシングなどの保存に便利。
刃のまわりや、面倒な油汚れもすっきりキレイ。
清潔で美しさ長持ちのガラス容器(ミキサー容器・ミル容器)
はずして洗える容器台
カテキンたっぷり「お茶ミル」(抹茶はできません)
モーターの過熱を防ぐ「入れすぎストップ」機能
ちょっとしたかくはんに便利「フラッシュボタン」
付属品ヘラつきブラシ、ミル容器、ミル容器ふた、お茶ミル容器
材質ガラス(ミキサー容器、ミル容器)
色グリーン
容量(L)(ミキサー)0.75(ミル)0.2
コード長さ(m)1.3
本体質量(kg)2.9(ミキサー使用時) 2.0(ミル使用時)1.6(お茶ミル使用時)
消費電力(W)(50/60Hz)225
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21×15.5×36(ミキサー使用時)、19.5×15.5×26.5(ミル使用時)、19.5×15.5×22.5(お茶ミル使用時)
内容量1個
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18767595 | BM-RT08 | 73464467 | BM-SS10 |
![]() |
ミルつきミキサー | 象印マホービン | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |