AM/FMラジオ製作キット
ハンダ付けは、10部品のみの簡単ラジオキットです。
完成後は本格的なラジオとしてAM/FM放送が楽しめます。
1L紙パックに入る大きさなので、1L紙パックラジオも作れます。
セット内容半完成済み基板×1、スピーカー×1、電池ボックス×1、スイッチつまみ×3、基板部品×8、はんだ(300mm)×1
材質ABS、紙
寸法(mm)67×174×33
電池単3電池2本使用(別売)
内容量1個
理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18791133
2022-02-12
- 用途:
- 草引きや農作業時の手元ラジオとして使っています。
有限会社 津守 様
組み立ては、少し面倒な気もしましたが「小学生時の工作時間を思い出し楽しかったです。」
ケースは、少し工夫して「外部でも使えるように!」プラスチックを加工しました。また、電源を電池と商用電源がつかえるように工夫し、長時間の使用にもエコモードで使えるような対応をしています。
2021-11-21
- 用途:
- 実験
建設業・工事業
レビューで低い周波数が受信できないと書いておられる方へ。抵抗を1本取り換えるだけで低い周波数も受信可能になりますよ。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18791133
2020-04-26
- 用途:
- 暇つぶしに組み立てた
株式会社 三国屋 様
組み立ては簡単でしたが、出来上がってスイッチを入れても豆電球が付くだけで、全く音がしないので、原因をあれやこれやとチェックしたら、付属品のスピーカーが不良品で、100円均一のスピーカーをばらして、付け直し、何とか治った、暇つぶしには十分になりました。一応は使えるが、あくまでも作成するお楽しみ用品だと思います。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 18791133
2020-09-24
- 用途:
- お勉強時
卸売・小売業
値段からして致し方ない
とは思いますが、外観は
紙製です。しかし、中身
はDSPラジオです。ただ、
FMの低い周波数が受信
出来ません。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 18791133
2019-02-22
- 用途:
- 趣味です
建設業・工事業
簡単便利です、到着してすぐに作成出来ましたです、またありましたら作成したけどよろしいですか。?
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18791133
2018-01-17
- 用途:
- こどもの工作用
農・林・水産業
組み立てが少し難しく、やっとできたが選局も限られたところしか聞けなかった。アンテナの線が長すぎ。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。