1本針本縫総合送り自動糸切ミシン カーシート用 サーボモータ付
用途厚物(カーシート用)
質量(kg)42
能力タッチバック
針規格DP×17 #21
上昇時高さ(mm)膝上げ:16mm、手動:8mm
縫製部の長さ(mm)9(最大)
針落幅(mm)6.4mm(標準)、3.2/4/4.8/8/9.5/12.7/16/19/25.4mm(特殊)
縫い速度(rpm)2000(最大)
かま規格水平全回転2倍かま
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。