マグネット ボックスホルダ

マグネット ボックスホルダ モノタロウ
(6件のレビュー)

ツールボックスなどに貼り付けてティッシュやウエスなどの保持に適しています。

耐荷重(kg)3.6 材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート 寸法(mm)143×95×253 質量(g)910 磁力1000~1200 内容量1個
注意
※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18946734 MJ7041
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18946734
2021-01-20
用途:
ティッシュペーパー及び薄ゴム手のボックスホルダーとして

薄型のティッシュペーパーだと深さがありすぎ、徳用やゴム手のボックスだと少し潰してやらないとホルダーに入らない。

対象商品:
18946734
2020-07-31
用途:
キッチン
卸売・小売業

モノタロウの再生ペーパータオルレギュラーをいれてます。エコノミーは落ちてしまうのでダメでした。
便利です

1人が参考にしています
対象商品:
18946734
2020-04-01
用途:
自動車整備

置き場に困ってたニトリル手袋を柱に貼り付けれ場所をとらず助かってます。
薄型(最近のテッシュBOXサイズ)があると嬉しいです

対象商品:
18946734
2019-09-02
用途:
ラテックスグローブ(100枚入)の箱を壁に置くのに使用

マグネットが強くて、ボックスホルダが落ちなくなり安心できました。サイズが合わない時は、フレーム内の押さえを内側へ曲げると固定できます。黒以外の色があればもっと良いと思います。

対象商品:
18946734
2016-04-17
用途:
車内清掃及び汚れ落とし用テイッシュBOXの固定
有限会社甲新家屋解体 様 (建設業・工事業)

狭い軽トラックのボデイ背面(金属部分・座席と座席の間)に取付けて使用しています。
空きスペースの有効利用に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
18946734
2016-04-15
用途:
作業台に取り付け
アイランド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品自体に全く問題ございません。ただ、昔の規格のテッシュのサイズなので、今の薄いテッシュの箱を取り付けるには、多少加工が必要です。大きく場所がかさばるのが嫌な方にはお勧めいたしませんが、値段が値段なので気にならない方には最適かと思います

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする