曜日別特売

屋根・屋上用防水

屋根・屋上用防水 - アサヒペン屋根・屋上用防水 - アサヒペン
(27件のレビュー)

陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。
ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。
石油系アスファルトと合成樹脂。
小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。

用途
トタン・金属屋根の防水。
屋上・ベランダの防水。
スレート、アスファルト面の接着防水。
塗り面積(m2)2~3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.609L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間夏期/約1~2日、冬期/約2~3日危険物の性状非水溶性内容量1缶(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18835172D027屋外用防水トタン、スレート、アスファルト
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

屋根・屋上用防水
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 作業小屋屋根トタン所々錆、穴あき有、補修
ファーム保坂農・林・水産業

雨漏りの有りそうな処の補修に使用、ゴム系なので伸縮が有り穴あきやひび割れに対応して、雨漏りを防止、

対象商品 : 18835172
2023-06-15
用途: 防水処理
ブィテック建設業・工事業

梅雨入り前に雨漏りしていたスーパーハウス屋根の防水処理
今のところ雨もりは防げています。

2が参考にしています
対象商品 : 18835172
2021-02-25
用途: トタン屋根の雨漏り補修
建設業・工事業

トタン屋根の雨漏り補修に使用しています。
本材は、ペンキではなくタール状の液体で、本材の温度により作業性が変わりますので、夏場はとても塗りやすいのですが、寒い日は車の足元に置き、車の暖房で温めて使用しています。
コスパは良いと思います。

5が参考にしています
対象商品 : 18835172
2020-09-28
用途: ベランダの防水
製造業

ベランダの水漏れをこの商品で何とかなりました。 とても良い商品でしたまた買おうと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 18835172
2020-11-20
用途: 屋根塗装
青山ライフ・ソリューション・サービス有限会社

粘り気が欲しい箇所の塗装だったので、結構な粘りがあってちょうど良かったです。流れて広がらず、乾きも早い様でした。
後は効力、どれくらいかまだ分かりません。

対象商品 : 18835172
2020-04-19
用途: 屋根の塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーハウスの屋根の雨漏りに悩まされており、ダメもとで屋根に塗りました。今のところ、雨漏りは止まり、ビックリです。しばらくこのまま様子を見ようと思います。満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 18835172
2020-08-24
用途: 下屋の屋根の防水
農・林・水産業

古い下屋の屋根は数年に一度コールタールを塗っているのですが、雨漏れするところが
あるため、下地の防水用とそて購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 18835172
2020-04-16
用途: 屋上のメンテナンス
飯塚事務所

きれいに塗れてちょこちょこメンテテナンスするにいい、色も気に入っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする