曜日別特売

油性塗料ツヤ消し剤

油性塗料ツヤ消し剤 - アサヒペン
(6件のレビュー)

油性ツヤあり塗料に混合するとシックなツヤ消し塗料にすることができます。混合量を加減することで、お好みのツヤに調整できます。

特性ツヤ消し使用の目安0.7Lに本品1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
関連資料:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18835696-
840
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18835696
2026-02-04
用途: 塗装作業
サービス業

規定よりも少なめでもツヤを消してくれ助かりました。

2025-01-19
用途: 金属外壁塗装
有限会社グッドクリーン

いい感じで艶が抑えられました。思った以上の出来です。

対象商品 : 18835696
2021-07-31
用途: 塗装作業時
三樹建設業・工事業

少しの量が欲しかったのでこちらを購入しました。とにかく発送が早くて助かります。

対象商品 : 18835696
2019-08-08
用途: 塗装作業時に使用
その他業種

少量でも艶消しの色合いが出て良い。塗料にもむらなく混ざり
仕上がりがきれいである

対象商品 : 18835696
2017-04-15
用途: ツヤ消し塗装の施工

少量の半ツヤ塗装のために油性塗料に混ぜて使用しました。塗料メーカーに調色してもらうと余った塗料の処理に困りますが、これならば必要な量のみ作れて重宝です。

1が参考にしています
対象商品 : 18835696
2016-05-07
用途: 鉄部塗装
その他業種

良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする