曜日別特売

木部用プライマー

木部用プライマー - アサヒペン木部用プライマー - アサヒペン木部用プライマー - アサヒペン木部用プライマー - アサヒペン木部用プライマー - アサヒペン木部用プライマー - アサヒペン
(4件のレビュー)

屋内外の木部の下塗りに。
未塗装木部の下地を整え、上塗り塗料の吸い込みを抑えます。
ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用できます。
ガス抜きキャップ付き。

用途木工品、工作品、ドア、ガーデンファニチャーなど屋内外の木部の下塗り用。主な用途使用場所屋内外兼用透明(クリヤ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(1回塗り)(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18840386-1本(300mL)1.5~1.80.15L
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18840395-1本(100mL)0.5~0.60.05L
1,160
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

木部用プライマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 塗装作業
教育・研究機関

以前はそのまま塗装していたがプライマーを使うと綺麗に仕上がる。

1が参考にしています
対象商品 : 18840386
2022-04-26
用途: エレキギターの塗装前下処理に

自作エレキギターの下処理に購入しました。
値段も手頃だし、300ml一本でボディ2枚程下処理が出来るのでコスパは良いと思います。
湿度が低い日を狙って塗装しましたので、白化などのカブりはありませんでした。湿度の高い日は塗装を控えたほうが良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 18840386
2021-10-13
用途: 木部塗装前の下処理
ランドスケープラボサービス業

木部塗装前の下処理として利用しています。透明でムラになりにくく重宝しています。

対象商品 : 18840386
2021-01-04
用途: 塗装工事

製品としてはしっかりしたものです。通常は材料屋から通常の仕入れ品を使うのですが、ちょっとしたものの仕上げ時、刷毛と下げ缶等準備するまでもないときに便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする