曜日別特売

超速乾サビドメ

超速乾サビドメ - アサヒペン超速乾サビドメ - アサヒペン超速乾サビドメ - アサヒペン超速乾サビドメ - アサヒペン超速乾サビドメ - アサヒペン超速乾サビドメ - アサヒペン超速乾サビドメ - アサヒペン超速乾サビドメ - アサヒペン
(1件のレビュー)

トルエン、キシレンを含まない、強力サビ止め塗料です。
超速乾タイプで、2時間後に上塗り塗装ができるので、塗装時間の短縮ができます。
ラッカーが上塗りできます。

用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の下塗り用サビ止め。使用場所屋外用主な用途鉄部危険物の類別指定可燃物乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~2時間
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(1回塗り)(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18840912-1缶(0.2L)2.0~2.9グレー0.2kg
1,650
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
18840937-1缶(0.2L)2.0~2.9赤さび0.2kg
1,650
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
18840946-1缶(1.6L)16~23赤さび1.6kg
7,790
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
18840955-1缶(1.6L)16~23グレー1.6kg
7,790
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
18840973-1缶(0.7L)7.0~10m赤さび0.7kg
3,940
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
18840982-1缶(0.7L)7.0~10mグレー0.7kg
3,940
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
18840928-1缶(0.2L)2.0~2.9光明丹色0.2kg
955
取扱い終了
返品不可
18840964-1缶(1.6L)16~23光明丹色1.6kg
4,890
取扱い終了
返品不可
18840998-1缶(0.7L)7.0~10m光明丹色700mL
2,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18840982
2023-06-07
用途: 鉄部の錆止め塗装
建設業・工事業

ローラーバケットに移したそばからどんどん乾き始めるぐらい乾きが早いです
乾きが早いので薄め液が必需品ですが、普通の塗料用シンナーは使えず
専用のシンナーが必要なので、こちらの塗料を購入する場合は一緒に購入しておいた方が良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする