曜日別特売

油性速乾サビドメ

油性速乾サビドメ - アサヒペン油性速乾サビドメ - アサヒペン油性速乾サビドメ - アサヒペン油性速乾サビドメ - アサヒペン油性速乾サビドメ - アサヒペン油性速乾サビドメ - アサヒペン油性速乾サビドメ - アサヒペン油性速乾サビドメ - アサヒペン
(2件のレビュー)

鉄部や鉄製品の下塗りに用いて、長期間サビの発生を防ぎます。
乾きがはやく、ハケ塗りしやすい合成樹脂系のサビドメペイントです。
有害な鉛系サビドメ剤は一切使用していないので安全です。

用途
鉄製の扉・門扉・鉄格子・鉄柵・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等。
あらゆる鉄部・鉄製品のサビ止め。
油性 or 水性油性使用場所屋外用主な用途鉄部特性速乾、サビドメ乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/10~15危険物の類別指定可燃物RoHS指令(10物質対応)対応
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(1回塗り)(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18841068-1本(7L)78~100グレー7kg
18,410
13,980
15,378(税込)
当日出荷
18841077-1本(7L)78~100赤さび7kg
18,410
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
18841086-1本(3L)33~43グレー3kg
10,040
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
18841095-1本(3L)33~43赤さび3kg
10,040
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
18841104-1本(0.2L)2.2~2.9グレー0.2kg
1,250
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
18841113-1本(0.2L)2.2~2.9赤さび0.2kg
1,250
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
18841122-1本(0.083L)0.9~1.2グレー0.083kg
790
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
18841138-1本(0.083L)0.9~1.2赤さび0.083kg
790
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
18841147-1本(1.8L)20~26グレー1.8kg
6,830
5,698
6,268(税込)
当日出荷
18841156-1本(1.8L)20~26赤さび1.8kg
6,830
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
18841165-1本(0.7L)7.8~10グレー0.7kg
3,510
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
18841174-1本(0.7L)7.8~10赤さび0.7kg
3,510
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

油性速乾サビドメ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18841122
2019-06-27
用途: 鉄部のさび止め
自動車・二輪車・自転車関連業

うたい文句どおり乾きは早いです。見栄えを考えると上塗りは必要です。

対象商品 : 18841165
2015-10-05
用途: 物置の塗装

商品は良い感じですが価格が高いです。
もう少し安ければリーピート率も上がるのですが・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする