アサヒペン
水性サビドメ
塗りやすい水性サビドメ塗料で、あらゆる鉄部・鉄製品にきわめて高い防錆効果があります。
有害なサビどめ剤を一切使用していない安全な塗料です。
ラッカーや油性塗料も上塗りすることができます。
用途
鉄製の扉・門扉・鉄格子・鉄さく・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等あらゆる鉄部・鉄製品の下塗り。
油性 or 水性
水性
使用場所
屋外用
主な用途
鉄部
特性
サビドメ
色
赤さび
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18847623
-
1缶(0.2L)
2.3~2.5
829-0156
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
18847632
-
1缶(1.6L)
18~20
829-0158
¥
6,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18847648
-
1缶(0.7L)
8~9
829-0157
¥
3,190
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください