曜日別特売

蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー - アサヒペン蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー - アサヒペン蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー - アサヒペン
(7件のレビュー)

蛍光、夜光塗料の発色効果を高めます。
ガス抜きキャップ付き。

用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙、コンクリートの下塗り用。ホワイト主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙、コンクリート使用場所屋内外兼用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光、蛍光塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.5乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
関連資料:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18850624-
1,000
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18850624
2023-06-20
用途: ウキの羽根の塗装に

遠投用のウキの羽根の下塗りに使用しました。
下塗り後に蛍光スプレーを吹くと、蛍光色が濃く鮮やかになりました。
ただし、順光は良いですが、透明度が落ちるため逆光だと目立ちにくくなるので、長短ありでした。

1が参考にしています
2023-01-02
用途: ホイール塗装
製造業

12インチホイール前後塗装に使いました
前後分使っても少し余る感じです
ムラにもなりづらく
非常に使いやすかったです
明るめにするなら使った方が良いです

対象商品 : 18850624
2023-03-06
用途: プライベートでの釣り具のメンテナンスに使用
株式会社遠藤工業建設業・工事業

他のシーラーとは違い、蛍光塗料の上塗りのかぶりが、凄くよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 18850624
2022-10-11
用途: 鉄製パーツの塗装
キットピイクデザイン

蛍光スプレーの下地に使用しました、
素材の色のマスキング力が強く、きれいな白下地が出来ました。
できれば大きな容量のものもあるといいです。

対象商品 : 18850624
2020-01-26
用途: 蛍光塗装前の下塗り
ヤジマワークス

これを使わないと、蛍光スプレーで塗装しても下地が透けます。
安いラッカーを下塗りに使ったら、溶け出しました・・・
なので、こちらを使用したところバッチリです。初めからこれを使えば良かったと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 18850624
2018-11-20
用途: オフロードバイクのホイール塗装
建設業・工事業

スポーク・ハブ・リムを塗装しています。
ホイール3本に対して、4本必要でした。

対象商品 : 18850624
2018-08-12
用途: 蛍光塗料の下塗り
サービス業

カバー力が強いので薄いコートで白くなりました、蛍光塗料の下塗り
必須アイテムだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする