曜日別特売

メッキ調スプレー

メッキ調スプレー - アサヒペンメッキ調スプレー - アサヒペンメッキ調スプレー - アサヒペンメッキ調スプレー - アサヒペンメッキ調スプレー - アサヒペンメッキ調スプレー - アサヒペンメッキ調スプレー - アサヒペンメッキ調スプレー - アサヒペン
(50件のレビュー)

置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。

用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック使用場所屋内用危険物の類別第四類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
関連資料:
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険等級
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18850834-1本(300mL)シルバー第一石油類0.135L
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18850843-1本(300mL)ゴールド第二石油類0.135L
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18850852-1本(300mL)クロム第一石油類0.135L
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18850868-1本(300mL)銅色第二石油類0.135L
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18850877-1本(300mL)真ちゅう色第二石油類0.135L
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
24905477-1セット(6本×300mL)シルバー第一石油類810mL
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
45425609-1セット(6本)クロム第一石油類0.81L
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
45425618-1セット(6本)ゴールド第二石油類0.81L
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
51078617-1箱(6本)銅色第二石油類0.81L
オープン
9,498
10,448(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
51078626-1箱(6本)真ちゅう色第二石油類0.81L
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メッキ調スプレー
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18850834
2026-02-23
用途: 仏具(花瓶)、蝋燭
その他業種

本当にメッキしたような艶で、綺麗な仕上がりになり、とっても満足してます。

2024-11-04
用途: 機械の修理です。

仕上がりがきれいですぐ乾くのが良いです。べたつきもなく手が汚れません。

対象商品 : 18850843
2024-05-19
用途: 飾り
株式会社RO-KU GROUPサービス業

綺麗に染まりました!色持ちも良く最高です。またリピートしたいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 18850852
2024-05-27
用途: 車両部品
運輸・通信業

やはりスプレーのやり方次第で仕上がりが上手くいくかテクニックが必要
メッキに関してとてもいい感じです

対象商品 : 18850834
2023-01-04
用途: バイクの錆び防止
その他業種

パーツクリーナーや有機溶剤には弱く、パーツ同士が擦り合う部分に使用すると、塗装被膜が落ちてしまうが、外的な要因がなければ非常にキレイなアルミニウム色です。

対象商品 : 18850852
2022-09-07
用途: 自動車パーツへの塗装
運輸・通信業

入手のしやすやとメーカーのネームバリューで購入しました。
塗装も素人下地にしては良い感じです。
他との比較は、まだしてましんが
この価格でこの仕上がりなら
次も、こよ商品を購入したいと考えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 18850834
2022-11-16
用途: プラスチックにメッキ塗装

スプレーであるために塗装は楽です。何回か薄く塗り重ねることで綺麗に塗れます。ただ、メッキとは言いにくく、光沢がかなり違います。光沢を出すためクリア塗装しましたが、むしろ、光沢は減って塗り直しました。液体の金属磨きを試してみようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 18850877
2022-07-15
用途: アイアン小物の塗装
医療・福祉・介護関連業

鉄製品の錆を落として1回軽くスプレーするだけで塗装の乗りも良くゴージャスに仕上がります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする