曜日別特売

油性 ゴールドコート

油性 ゴールドコート - アサヒペン油性 ゴールドコート - アサヒペン油性 ゴールドコート - アサヒペン油性 ゴールドコート - アサヒペン
(5件のレビュー)

豪華な金属光沢仕上げ。
たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。
強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。
美しい金光沢の合成樹脂塗料です。

用途屋内の鉄部・木部に(床を除く)油性 or 水性油性使用場所屋内用乾燥時間(分)夏期/3~5、冬期/6~10ゴールド特性サビドメ主な用途屋内の鉄部、木部危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※屋外には適しません。乾燥後も塗膜をこすると色落ちします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(1回塗り)(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18852015-1缶(65mL)0.8~1.20.065L
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18852024-1缶(150mL)2.3~2.80.15L
2,340
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18852015
2023-10-21
用途: 塗装作業時
サービス業

玄関ドアの金モールに使用して、満足のいく塗りごたえでした。素人が、初めてトライしたのですが、仕上がりも満足しています。

対象商品 : 18852024
2022-01-11
用途: 小物の塗装
その他業種

金属の小物に塗装しました。どれも見違えるほど綺麗になりました。
屋外用にも使えるとうれしいのですが

対象商品 : 18852024
2022-02-04
用途: 裏口ドアの塗装
運輸・通信業

塗料の品質は良いですが、量が少ないです。
量を選べると良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18852024
2018-10-26
用途: トラックのホイルのセンター部分い塗りました
OT商会

もう少し青色が強い金色が良かったですが少し赤が強い金色です。

対象商品 : 18852015
2018-05-29
用途: バックの取ってのはげに使いました。かなり綺麗なゴールドでぜんぜん見劣りしませんでした。
HIRO商店卸売・小売業

だだゴールドを混ぜるとき注意とフタが取りにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする