アサヒペンポスターカラー特色

アサヒペンポスターカラー特色 - アサヒペンアサヒペンポスターカラー特色 - アサヒペンアサヒペンポスターカラー特色 - アサヒペンアサヒペンポスターカラー特色 - アサヒペンアサヒペンポスターカラー特色 - アサヒペンアサヒペンポスターカラー特色 - アサヒペンアサヒペンポスターカラー特色 - アサヒペンアサヒペンポスターカラー特色 - アサヒペン

塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。
ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。
高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。
被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。
乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。
伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。

用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。主な用途紙、木、布、石使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消内容量1個(45mL)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18855865-シルバー
1,290
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
18855874-ゴールドライト
1,290
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
18855883-蛍光レモン
1,290
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
18855892-ゴールドディープ
1,290
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
18855908-蛍光レッド
1,290
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする