木材・鉄材・合板・ガラス・プラスチック・コンクリートなどに使用できます。
塩ビ・発泡材には不向きです。
書く下地により色が変わる場合があります。

線の太さ中字寸法(幅W×高さH)(mm)(パッケージ)65×220インク油性商品タイプ使い切り本体内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188797447725
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
代替品有
188797357724ピンク
240
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18879744772558407535OMP-BL7725 ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 58407535ペイントマーカー 油性 中字モノタロウ1本
129
税込142
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18879735772458407501OMP-P7724 ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 58407501ペイントマーカー 油性 中字モノタロウ1本
129
税込142
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする