金陽製薬
ビタカイザー
ビタカイザー
容量(mL)
100
区分
指定医薬部外品
シリーズ
ビタカイザー
本数
10
効能
滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後の滋養強壮などの場合の栄養補給
栄養成分
タウリン、ローヤルゼリー、チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB1)、リボフラビン(ビタミンB2)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、ニコチン酸アミド、無水カフェイン
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1セット(100mL×50本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18886358
-
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください