高圧洗浄機K3 SLベランダ
車、家の外壁、玄関、ガレージ、ベランダ、網戸などの家回りの掃除に便利です。
水冷式静音タイプです。
安心のメーカー保証3年付です(メーカーサイトにてユーザー登録した場合に限ります。通常は1年保証です)。
デッキクリーナーPS20、自吸ホース付です。
用途車、家周りの洗浄。
最大吐出量(L/h)360
セット内容トリガーガン、サイクロンジェットノズル、バリオスプレーランス、10m高圧ホース、自吸用ホース、デッキクリーナーPS20
質量(kg)10.3
タイプ水冷式静音タイプ
電源(V)100V
消費電力(W)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)331×286×563
最高許容圧力(MPa)10.0
給水温度(℃)MAX40
内容量1セット
注意
※水道ホースセットは付属していません。別途購入してください。
高圧洗浄機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03