SIGNET(シグネット)
メガネギアレンチ75°
手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮メガネ部はスプライン形状で
6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ、なめたボルト等に使用できます。
側面のボタンで正逆の切り替えが可能。
形状
オフセット
ラチェット機構
あり
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18896544
33661
メガネ部8.4、8.4
メガネ部18、19.5
8×10
185
¥
3,800
取扱い終了
18896553
33663
メガネ部9.4、9.4
メガネ部23.5、26.5
12×14
225
¥
4,000
取扱い終了
18896562
33665
メガネ部9.4、9.4
メガネ部26.5、28
13×15
250
¥
4,200
取扱い終了
18896578
33666
メガネ部10.0、11.5
メガネ部29、32
16×18
267
¥
4,400
取扱い終了
18896587
33667
メガネ部11.1、12.4
メガネ部30.5、34.5
17×19
275
¥
4,700
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください