SIGNET(シグネット)
ハーフムーンリバーシブルギアレンチ
ストレートタイプのレンチでは作業できない障害物のある場所での作業に威力を発揮。
切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。
形状
ハーフムーン
ラチェット機構
あり
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18897506
34803
メガネ部22.1、25.3
メガネ部7.9、8.8
10×12
131
¥
3,000
取扱い終了
18897515
34804
メガネ部24.0、27.4
メガネ部部8.4、8.8
11×13
147
¥
3,200
取扱い終了
18897524
34805
メガネ部28.0、35.1
メガネ部9.6
14×17
169
¥
4,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください