プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用

プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン
(4件のレビュー)

屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。
表面が軟質樹脂のため、滑りにくく冷たくありません。
表面が柔らかく、素足にも安全です。
隙間が狭く、お子様の指も入らず安全です(直線部)。
表面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。
清掃時、巻き取り収納が可能です。
連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。
耐薬品性に優れるオール樹脂製です。抗菌・抗カビ仕様です。

用途プールの排水溝。 高さ(mm)25 長さ(mm)900~1000(隙間2.6~6.0で伸縮) 材質(メインバー)硬・軟質塩化ビニル、(ジョイント)軟質塩化ビニル、(直線用スペーサー)ポリプロピレン 内容量1個
注意
※浴室の出入口には使用できません。
※ジョイントのカラーはグレーのみ。
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18924072 GRP-25W150-B 100 150 2.0 160 1.9
10,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924088 GRP-25W150-G 100 150 2.0 160 1.9
10,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924097 GRP-25W150-S 100 150 2.0 160 1.9
10,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924158 GRP-25W200-B 150 200 1.5 210 2.4
12,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924167 GRP-25W200-G 150 200 1.5 210 2.4
12,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924176 GRP-25W200-S 150 200 1.5 210 2.4
12,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924194 GRP-25W250-B 200 250 1.0 260 3.0
15,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924203 GRP-25W250-G 200 250 1.0 260 3.0
15,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924212 GRP-25W250-S 200 250 1.0 260 3.0
15,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924063 GRP-25W150-A 100 150 2.0 160 1.9
10,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924106 GRP-25W180-A 130 150 1.5 190 2.2
11,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924115 GRP-25W180-B 130 180 1.5 190 2.2
11,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924124 GRP-25W180-G 130 180 1.5 190 2.2
11,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924133 GRP-25W180-S 130 180 1.5 190 2.2
11,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924142 GRP-25W200-A 150 200 1.5 210 2.4
12,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924185 GRP-25W250-A 200 250 1.0 260 3.0
15,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924228 GRP-25W300-A 250 250 1.0 310 3.6
16,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924237 GRP-25W300-B 250 300 1.0 310 3.6
16,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924246 GRP-25W300-G 250 300 1.0 310 3.6
16,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18924255 GRP-25W300-S 250 300 1.0 310 3.6
16,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18924072 GRP-25W150-B 58142334 GAP-25W150-B GAP-25W150-B プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン 58142334 プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン 1個 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18924088 GRP-25W150-G 58142343 GAP-25W150-G GAP-25W150-G プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン 58142343 プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン 1個 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18924097 GRP-25W150-S 58142359 GAP-25W150-S GAP-25W150-S プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン 58142359 プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン 1個 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18924158 GRP-25W200-B 58142377 GAP-25W200-B GAP-25W200-B プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン 58142377 プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18924167 GRP-25W200-G 58142386 GAP-25W200-G GAP-25W200-G プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン 58142386 プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18924176 GRP-25W200-S 58142395 GAP-25W200-S GAP-25W200-S プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン 58142395 プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18924194 GRP-25W250-B 58142413 GAP-25W250-B GAP-25W250-B プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン 58142413 プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18924203 GRP-25W250-G 58142429 GAP-25W250-G GAP-25W250-G プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン 58142429 プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18924212 GRP-25W250-S 58142438 GAP-25W250-S GAP-25W250-S プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン 58142438 プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18924158
2019-12-02
用途:
リゾートマンションの室内温水プールの改修工事
株式会社さがみ塗装工業 様 (建設業・工事業)

既存設置してあったプール用樹脂グレーチングの代替品として購入しましたが、施設管理者から代替品として十分なスペックを持っていますと感謝されました。

対象商品:
18924088
2019-08-13
用途:
バルコニーの排水溝の蓋
電気・ガス・熱供給・水道業

バルコニーの排水溝の蓋がもともと無かったので板材にて自作していましたが、腐って踏み抜きそうになってきたので、今回安価とは言えませんが耐久性と安全性を重視してこの商品を導入しました。設置した感じはバルコニーのフロア材が樹脂製のため色,デザインともマッチしてます。あと高さですが、フロア材が20mmに対してこの商品が25mmなので、フロア材の下に5mmのゴム板を敷くことで面を合わせたら美観が一層増しました。仕上がりに満足してます。

対象商品:
18924124
2017-12-26
用途:
お風呂用に
建設業・工事業

プール用とありますが、お風呂のグレーチングが壊れてしまい、リフォームしかないかと諦めかけつつ、ネットでグレーチング交換だけで済ませたいと探しました。レビューを参考に、洗い場の三方がグレーチングだったので、1mを3本購入。内寸法は違いましたが、180㎜の25㎜で、ジョイントを外したり、付け替えたりして、ピッタリ収まりました。樹脂なので柔らかいし、掃除も楽そうです。溝の支えのない2箇所は、壊れたグレーチングのステンレス部分を外して支えにしました。
出入り口から排水モレも一切なく、お風呂用のグレーチングとしても十分だと思います。

対象商品:
18924115
2016-01-14
用途:
バスユニットのグレーチング

お風呂のグレーチングが壊れて困っていたので購入

幅180mmで溝幅が150mmなので適合するものがありませんが、溝幅130mm仕様の本品で問題なく使用できています。溝幅が規定より広いので耐荷重が落ちてるのかもしれませんがバスユニットの縁にあるグレーチング上には人が乗ることはないので大丈夫でしょう。
既存のものの高さが23mm程度なので若干高めですが許容範囲内で問題なく使用できています。

ジョイント部は自由に分割接続できるので複数買って合わせたり、分割して短く使う等まったく問題ありません。
ジョイント部の樹脂カラーを外すと曲線用になるので、直線用を買えば両方に使えると思います。

注意事項として、※浴室の出入口には使用できません。とありますが、これはバーを伝って脱衣室側に水が流れてしまうことに留意したものらしく、もともとそういったことが考慮された設計のバスユニットではまったく問題がありませんでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする