デジタル土壌水分計
従来の乾燥法では長時間を必要とした土壌の含水比%測定が、 わずか10分程度で測定できる土壌水分計です。pF法や導電率換算と異なり、 含水比%が直接正確に測定できます。果樹や野菜の栽培・森林・芝・緑地の 土壌管理に最適です。
測定範囲0.0~200%
付属品標準液、円形シート、ビニール袋、薬包紙
寸法(mm)170×90×40
電源006P乾電池(9V)
本体質量(g)300
測定精度±1% (0~50%)、±2% (51%以上)
目盛仕様含水比
温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
内容量1個
注意
※グリセリンは付属しておりません。