曜日別特売

STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル

STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル - サンワサプライSTPエンハンスドカテゴリ5ケーブル - サンワサプライSTPエンハンスドカテゴリ5ケーブル - サンワサプライSTPエンハンスドカテゴリ5ケーブル - サンワサプライSTPエンハンスドカテゴリ5ケーブル - サンワサプライSTPエンハンスドカテゴリ5ケーブル - サンワサプライSTPエンハンスドカテゴリ5ケーブル - サンワサプライSTPエンハンスドカテゴリ5ケーブル - サンワサプライ

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。
ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。
性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。
RoHS指令に対応した製品です。

コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応内容量1本
全20種類を絞り込む
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19055277KB-STP-02LNCAT525.5ありライトグレーありストレート結線単線24
1,280
889
978(税込)
当日出荷
19055356KB-STP-30LNCAT5306ありライトグレーありストレート結線単線24
9,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
23755488KB-STP-005LBNCAT50.55.5ありライトブルーありストレート結線単線24
950
699
769(税込)
当日出荷
23755497KB-STP-005LNCAT50.55.5ありライトグレーありストレート結線単線24
950
699
769(税込)
当日出荷
23755506KB-STP-01LBNCAT515.5ありライトブルーありストレート結線単線24
1,040
818
900(税込)
当日出荷
23755515KB-STP-01LNCAT515.5ありライトグレーありストレート結線単線24
1,040
818
900(税込)
当日出荷
23755524KB-STP-02LBNCAT525.5ありライトブルーありストレート結線単線24
1,280
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
23755533KB-STP-03LBNCAT535.5ありライトブルーありストレート結線単線24
1,580
1,298
1,428(税込)
当日出荷
23755542KB-STP-03LNCAT535.5ありライトグレーありストレート結線単線24
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
23755558KB-STP-05LBNCAT555.5ありライトブルーありストレート結線単線24
2,140
1,498
1,648(税込)
当日出荷
23755567KB-STP-05LNCAT555.5ありライトグレーありストレート結線単線24
2,140
1,498
1,648(税込)
当日出荷
23755576KB-STP-07LBNCAT576ありライトブルーありストレート結線単線24
2,600
1,798
1,978(税込)
当日出荷
23755585KB-STP-07LNCAT576ありライトグレーありストレート結線単線24
2,600
1,798
1,978(税込)
当日出荷
23755594KB-STP-10LBNCAT5106ありライトブルーありストレート結線単線24
3,680
2,598
2,858(税込)
当日出荷
23755603KB-STP-10LNCAT5106ありライトグレーありストレート結線単線24
3,680
2,598
2,858(税込)
当日出荷
23755612KB-STP-15LBNCAT5156ありライトブルーありストレート結線単線24
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
23755628KB-STP-15LNCAT5156ありライトグレーありストレート結線単線24
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
23755637KB-STP-20LBNCAT5206ありライトブルーありストレート結線単線24
6,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
23755646KB-STP-20LNCAT5206ありライトグレーありストレート結線単線24
6,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
23755655KB-STP-30LBNCAT5306ありライトブルーありストレート結線単線24
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする