バキュームアタッチメントキット
ご家庭の掃除機に取り付けることのできるバキュームアタッチメントキットです。
パソコンからAV機器、車内などの細部のお掃除に最適です。
吸引力を調整できるアダプタ付きです。
約90cmのホースにより手元での細かい作業も楽に行えます。
目的に合わせてブラシを選べます。
セット内容クリアホース(約90cm)×1、アダプタ×2、ノズル×3、ブラシ×2
適合サイズ掃除機の内径2.9~3.3cm
内容量1個
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 19055207
2020-08-20
- 用途:
- ダイソンでアンカー用の穴明時の吸引用に使用
株式会社ナイカイ 様
ダイソンハンディーには外径が少し細いですが加工して使用可能でした
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 19055207
2020-08-10
- 用途:
- なかなかお目にかからない一品
製造業
手持ちの掃除器にピッタリ なかなか狭い所に届くアタッチメントが売ってなくて助かりました。 家の中から車のシート横までかなり使えました。 真空にならないように調整できます。
- 対象商品:
- 19055207
2020-04-21
- 用途:
- PC、電子部品などデリケートな機器の清掃時
多彩な付属品あり、組合せトライ、各種機能は納得。他のレビューにもある通りホースが固いですね。デリケートな機器に対して使うため、力を入れて保持が必要なのは懸念あるも、バキューム故ホース強度も必要なのか?、別ホースでトライ予定。あと一つ、部品が細かいので、紛失が心配、収納する物(袋?)が必要ですね。
- 対象商品:
- 19055207
2020-07-06
- 用途:
- 細かい部分の掃除用
運輸・通信業
ビニールチューブが固いです。
多少値段が上がっても、シリコンチューブとかの軟らかい素材を採用して欲しいです。
- 対象商品:
- 19055207
2020-02-20
- 用途:
- 細かいところの掃除用
医療・福祉・介護関連業
先端ノズルのレパートリーには満足。
透明ホースが弾力が無さすぎて、外れやすい。
ホームセンターで同径の柔らかめのホースに変えると使いやすいかなと。
要改良だと個人的には思います。
でもいい品です。
- 対象商品:
- 19055207
2020-02-05
- 用途:
- 細かいところの清掃
スズキ 様
(金融・保険業)
持っている掃除機のノズルに微妙に合わず、加工して使用しています。
サイズを確認してからの購入をおすすめします。