こんなお得な商品も!

カラーOPPテープ
モノタロウ
¥259
税込¥285
(31)
豊富なカラーバリエーションで梱包イメージをアップします。
分類や識別などの用途にもご利用いただけます。
用途
自動封緘機でのダンボールケースの梱包
輸出用梱包
イメージを大切にする商品用
テープ幅(mm)48
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.050
主な用途梱包用
基材ポリプロピレン
タイプテープのみ
粘着剤エマルジョン型アクリル系
基材厚さ(mm)0.05
タック(ボールNo.)17
伸び(%)166
引張強度(N/24mm)106
粘着力(N/24mm)8.0
展開力(N/24mm)1.8
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
内容量1パック(6巻)
輸出用梱包
イメージを大切にする商品用
テープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10