亀岡電子
液面レベルセンサー
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
適合パイプ径(Φmm)
消費電流(mA)
液面レベル範囲(mm)
応答時間
コード長さ(m)
温度の影響
使用温度範囲(℃)
回路構成
保護構造
出力電流(mA)
出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19062408
CLA-A03-1
DC12~24
-
90以下
-
1sec以下(制御出力)
-
0℃~40℃
-
(出力)NPNトランジスタオープンコレクタ
-
-
1~5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19062392
CLA-A03
DC12~24
-
90以下
-
1sec以下(制御出力)
-
0℃~40℃
-
(出力)NPNトランジスタオープンコレクタ
-
4~20
-
オープン
取扱い終了
返品不可
19062417
CLA-D30P150
-
30
-
0~150
-
2
-
0~40
-
IP63
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
19062426
CLA-D30P150-1
-
30
-
0~150
-
2
-
0~100
-
IP63
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
19062435
CLA-D30P250
-
30
-
0~250
-
2
-
0~40
-
IP63
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
19062444
CLA-D30P250-1
-
30
-
0~250
-
2
-
0~100
-
IP63
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください