角型近接スイッチ

角型近接スイッチ 亀岡電子

オムロンTL-Tのリバイバル商品
検出距離5mm、幅12mmのスリムな角型近接

用途カムシャフト検出、ターンテーブル回転位置確認 センサ形状角型 保護構造IP67 使用温度範囲(℃)-25~70 電源電圧(V)DC12~24 保護回路逆接続保護・サージ吸収 検出幅(mm)12 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
検出距離(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19062478 LPS-TN5N1 磁性金属/非磁性金属 5
6,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19062487 LPS-TN5N15 磁性金属/非磁性金属 5
6,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19062496 LPS-TN5N2 磁性金属/非磁性金属 5
6,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19062505 LPS-TS2N1 磁性金属/非磁性金属 2
6,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19062514 LPS-TS2N15 磁性金属/非磁性金属 2
6,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19062523 LPS-TS2N2 磁性金属/非磁性金属 2
6,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19062532 LPS-TS5N1-1 - 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19062548 LPS-TS5N2-1 - 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする