(4件のレビュー)

自動車のタイヤに深みのある美しいツヤを与え、黒光りさせます。また、ダッシュボード、ドアー内張、レザールーフ、ウレタンバンパー等の合成レザー、プラスチック、ゴム製品のツヤ出しと老化、汚れ、帯電の予防に役立ちます。

形状ミストタイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量103mL危険物の性状非水溶性内容量1本(504mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19154022MH742
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19154022
2021-07-06
用途: タイヤの手入れ
その他業種

泡タイプではありませんが、輝きはちょうどよい控えめな美しさが出てきます。汚れがひどい時は一度スプレーした後にウエスで拭き取りその後再度スプレーすることで落ち着いた輝きが得られます。なかなかの奴です。

2020-08-07
用途: タイヤ、ダッシュボードの艶出し
個人のお客様

こちらの商品は安価ではありますが非常に良い商品だと思います。
タイヤ、ダッシュボードの艶出しに使用しましたが、非常に良いです。

対象商品 : 19154022
2020-01-28
用途: ダンプタイヤ
製造業

レザーじゃないやつは埃がすごくつきましたがこの商品は一回やれば5日は水で流してブラシでかるくこすだけで大丈夫です。

対象商品 : 19154022
2018-06-21
用途: 洗車後
株式会社植村商会

他社製品を色々試しましたが、このスプレーは霧が細かく艶も結構持続します。
良い商品だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする